EL-100S-3 防水ハンドル(ステンレスタイプ) シブタニ 53255887 EL-100S-3 防水ハンドル(ステンレスタイプ) シブタニ 53255887 EL-100S-3 防水ハンドル(ステンレスタイプ) シブタニ 53255887 EL-100S-3 防水ハンドル(ステンレスタイプ) シブタニ 53255887

防水ハンドル(ステンレスタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53255887 品番EL-100S-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

握りやすく、操作性が良いです。パッキンにより優れた防水性能があります。(IPX5)ステンレス製で耐食性に優れています。左右兼用型です。性能 押引強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験4万回合格。

寸法A(mm)153.5 寸法B(mm)34.5 寸法C(mm)10 寸法D(mm)10 寸法E(mm)32 寸法F(mm)50.5 寸法G(mm)6.5 寸法H(mm)23.5 寸法I(mm)22 寸法J(mm)8 寸法K(mm)30 寸法L(mm)40 寸法M(mm)60 寸法N(mm)8 寸法P(mm)2.0(1個) 3.0(1個) 材質/仕上ステンレス(SCS13)/バフ研磨 用途分電盤・配電盤、キュービクルなど 付属品M6×12六角アプセットボルト(+)SUS:1本(バネ座金組込)、キー(S200)2本(キー付タイプのみ)、大ナット ねじ径M22 製品質量(g)528 適合扉高さ(mm)2000 最大適合板厚(mm)9.8 キー無し RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX5 適合扉幅(mm)1000
注意
※(社)日本配電制御システム工業会 非常用配電盤等機械認定委員会登録品耐火形扉用把手。※EL-100S-3Fのみ、(社)日本電気協会キュービクル式非常電源専用受電設備基準適合品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする