寸法A(mm)120
寸法B(mm)24.5
寸法C(mm)83.5
寸法D(mm)11.5
寸法E(mm)62
寸法F(mm)22
寸法G(mm)15
寸法H(mm)20
寸法I(mm)30
寸法J(mm)23
寸法K(mm)24
寸法L(mm)4.2
寸法M(mm)8
寸法N(mm)70
寸法O(mm)21
寸法P(mm)12
寸法Q(mm)10.5
寸法R(mm)2.3
寸法S(mm)96
寸法T(mm)84
寸法U(mm)24
寸法V(mm)12.5
材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/サーチライトニッケルクロム
用途分電盤・配電盤、制御盤など
付属品M4×L10ばね座金組込ナベ小ネジ(+)Fe:2本、キー(S200)2本(キー付タイプのみ)、止め金、取付板
製品質量(g)315
キー無し
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX4