平面スイングハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)14 付属品M5×L12ばね座金組込ナベ小ネジ(+)Fe:2本、M6×L14ばね座金組込アプセット(Fロック付)(+)Fe:1本、キー(S200)2本(キー付タイプのみ)、止め金、取付板 注文コード53255957 品番EL-200-3F-20
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は寸法D・付属品など8種類から選べます 他の種類を見る

パッキンにより優れた防水性能があります。(IPX4)止め金の回転はワッシャーと止め金を裏返すことにより、右回転・左回転の変更が可能です。施錠時はハンドルがフラットに納まります。止め金に装着し、塗装部の保護とガタつきを防止する樹脂キャップEBC-165もございます。左右兼用型です。性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。

寸法A(mm)143 寸法B(mm)25 寸法C(mm)102 寸法D(mm)14 寸法E(mm)72 寸法F(mm)30 寸法G(mm)21 寸法H(mm)20 寸法I(mm)36 寸法J(mm)26 寸法K(mm)25 寸法L(mm)8.2 寸法M(mm)10 寸法N(mm)86 寸法O(mm)30 寸法P(mm)19 寸法Q(mm)12.5 寸法R(mm)3.2 寸法S(mm)117 寸法T(mm)102.5 寸法U(mm)27 寸法V(mm)20 材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/サーチライトニッケルクロム 用途分電盤・配電盤、制御盤など 付属品M5×L12ばね座金組込ナベ小ネジ(+)Fe:2本、M6×L14ばね座金組込アプセット(Fロック付)(+)Fe:1本、キー(S200)2本(キー付タイプのみ)、止め金、取付板 製品質量(g)520 キーS200 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX4
注意
※適応板厚2.5mmまで。※本製品の止め金取付ネジは、ゆるみ止め接着剤の塗布をお奨めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする