寸法A(mm)143
寸法B(mm)25
寸法C(mm)102
寸法D(mm)14
寸法E(mm)72
寸法F(mm)30
寸法G(mm)21
寸法H(mm)20
寸法I(mm)36
寸法J(mm)26
寸法K(mm)25
寸法L(mm)8.2
寸法M(mm)10
寸法N(mm)86
寸法O(mm)30
寸法P(mm)19
寸法Q(mm)12.5
寸法R(mm)3.2
寸法S(mm)117
寸法T(mm)102.5
寸法U(mm)27
寸法V(mm)20
材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/サーチライトニッケルクロム
用途分電盤・配電盤、制御盤など
付属品M5×L12ばね座金組込ナベ小ネジ(+)Fe:2本、M6×L14ばね座金組込アプセット(Fロック付)(+)Fe:1本、キー(S200)2本(キー付タイプのみ)、止め金、取付板
製品質量(g)510
キー無し
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX4