EL-112N SL 折りたたみハンドル シブタニ 53256054 EL-112N SL 折りたたみハンドル シブタニ 53256054 EL-112N SL 折りたたみハンドル シブタニ 53256054 EL-112N SL 折りたたみハンドル シブタニ 53256054

折りたたみハンドル

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上焼付塗装(シルバー) 注文コード53256054 品番EL-112N SL
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は仕上など6種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルを収納することで、回転がロックされます。用途に応じて、シリンダーの有無や種類を選択できます。左右兼用型です。性能 耐久試験3万回合格。

材質亜鉛ダイキャスト(ZDC) 用途建築設備など 仕上焼付塗装(シルバー) 製品質量(g)115 キー二股キー RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最大適応板厚3.2mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53256027
2022-01-31
用途:
マンションのパイプシャフト扉のハンドルが腐食の為交換
建設業・工事業

ハンドルを収納した時に回転ロック出来る構造の為、こちらの商品にしました。安価でしっかりした作りで大満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
53256054
2021-09-07
用途:
建物のPS扉開閉時
山本通信 様 (運輸・通信業)

専用の二股鍵が必要になりセット販売だったので購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする