密閉用ハンドル

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)32 注文コード53256124 品番ELT-11-3 L
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は寸法Dなど8種類から選べます 他の種類を見る

強力密閉が可能です。左右勝手があります。

寸法A(mm)125 寸法B(mm)98 寸法C(mm)32 寸法D(mm)32 寸法E(mm)23 寸法F(mm)65 寸法G(mm)50 寸法H(mm)36.5 寸法I(mm)14.5 寸法J(mm)5 寸法K(mm)18 寸法L(mm)12 寸法M(mm)22 寸法N(mm)43 寸法O(mm)35 寸法P(mm)30 材質/仕上黄銅(C3604)/クロームメッキ 用途空調冷熱、クリーンルームなど 付属品受け 製品質量(g)224 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53256097
2024-04-18
用途:
家具に使用
PPR INC. 様 (製造業)

取り付け部分の座穴が、4箇所でしたが、2箇所のものもあれば応用範囲と収まりが良くなりかと感えます。

対象商品:
53256124
2023-02-27
用途:
設備の点検ドア
建設業・工事業

大手メーカーの同様のハンドルより、若干やすいので非常に助かります。使用感や見た目は全く変わらず問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする