シブタニ
シブタニの ハンドル・取っ手・グリップ
シブタニの ハンドル、取手
シブタニの 平面ハンドル
密閉用ハンドル(ステンレスタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
30
注文コード
53256167
品番
ELT-10S-1 L
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
強力密閉が可能です。ステンレス製で耐食性に優れています。左右勝手があります。
寸法A(mm)
93
寸法B(mm)
68
寸法C(mm)
30
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
20
寸法F(mm)
55
寸法G(mm)
45
寸法H(mm)
28
寸法I(mm)
12.5
寸法J(mm)
5
寸法K(mm)
14.5
寸法L(mm)
10
寸法M(mm)
17
寸法N(mm)
37
寸法O(mm)
32
寸法P(mm)
28
材質/仕上
ステンレス(SCS13)/バフ研磨
用途
空調冷熱、クリーンルームなど
付属品
受け
質量(g)
135
RoHS指令(10物質対応)
対応