密閉用ハンドル(ステンレスタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)32 注文コード53256219 品番ELT-10S-3 R
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は寸法Dなど6種類から選べます 他の種類を見る

強力密閉が可能です。ステンレス製で耐食性に優れています。左右勝手があります。

寸法A(mm)127 寸法B(mm)98 寸法C(mm)32 寸法D(mm)32 寸法E(mm)23 寸法F(mm)65 寸法G(mm)50 寸法H(mm)36 寸法I(mm)14 寸法J(mm)5 寸法K(mm)18 寸法L(mm)12 寸法M(mm)22 寸法N(mm)43 寸法O(mm)35 寸法P(mm)30 材質/仕上ステンレス(SCS13)/バフ研磨 用途空調冷熱、クリーンルームなど 付属品受け 質量(g)237 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする