EL-105-1 密閉用ハンドル(受け:樹脂スラセタイプ) シブタニ 53256228 EL-105-1 密閉用ハンドル(受け:樹脂スラセタイプ) シブタニ 53256228 EL-105-1 密閉用ハンドル(受け:樹脂スラセタイプ) シブタニ 53256228

密閉用ハンドル(受け:樹脂スラセタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53256228 品番 EL-105-1
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

強力密閉が可能です。受けのかかり代の調整が可能です。受け部分には樹脂スラセを設けており、摩擦粉の発散を抑制します。ハンドル・カム位置を上下左右方向に組み換え可能です。左右兼用型です。(カムの組替えで勝手変更)性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。

寸法A(mm)54 寸法B(mm)40 寸法C(mm)16 寸法D(mm)23 寸法E(mm)25〜28 寸法F(mm)18 寸法G(mm)105 寸法H(mm)20 寸法I(mm)17.5 寸法J(mm)10.5 寸法K(mm)23 寸法L(mm)32 材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:ポリアセタール(POM) 用途建築設備、クリーンルーム、機械など 仕上本体:サーチライトニッケルクロム,樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:生地 製品質量(g)206 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受けかかり代調整 +3mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする