EL-105-1-40 密閉用ハンドル(受け:樹脂スラセタイプ) シブタニ 53256237

 

EL-105-1-40 密閉用ハンドル(受け:樹脂スラセタイプ) シブタニ 53256237
EL-105-1-40 密閉用ハンドル(受け:樹脂スラセタイプ) シブタニ 53256237
EL-105-1-40 密閉用ハンドル(受け:樹脂スラセタイプ) シブタニ 53256237

密閉用ハンドル(受け:樹脂スラセタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法L(mm)32
内容量1個注文コード53256237品番EL-105-1-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,650

強力密閉が可能です。受けのかかり代の調整が可能です。受け部分には樹脂スラセを設けており、摩擦粉の発散を抑制します。ハンドル・カム位置を上下左右方向に組み換え可能です。左右兼用型です。(カムの組替えで勝手変更)性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。

用途
建築設備、クリーンルーム、機械など
寸法A(mm)54寸法B(mm)40寸法C(mm)16寸法D(mm)23寸法E(mm)40~43寸法F(mm)18寸法G(mm)105寸法H(mm)20寸法I(mm)17.5寸法J(mm)10.5寸法K(mm)23寸法L(mm)32材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:ポリアセタール(POM)仕上本体:サーチライトニッケルクロム,樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:生地製品質量(g)206RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受けかかり代調整 +3mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする