EL-105-3 密閉用ハンドル(受け:樹脂スラセタイプ) シブタニ 53256255 EL-105-3 密閉用ハンドル(受け:樹脂スラセタイプ) シブタニ 53256255 EL-105-3 密閉用ハンドル(受け:樹脂スラセタイプ) シブタニ 53256255

密閉用ハンドル(受け:樹脂スラセタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53256255 品番 EL-105-3
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

強力密閉が可能です。受けのかかり代の調整が可能です。受け部分には樹脂スラセを設けており、摩擦粉の発散を抑制します。ハンドル・カム位置を上下左右方向に組み換え可能です。左右兼用型です。(カムの組替えで勝手変更)性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。

寸法A(mm)80 寸法B(mm)60 寸法C(mm)40 寸法D(mm)45 寸法E(mm)40〜43 寸法F(mm)28 寸法G(mm)160 寸法H(mm)24 寸法I(mm)23 寸法J(mm)13 寸法K(mm)31.5 寸法L(mm)52 材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:ポリアセタール(POM) 用途建築設備、クリーンルーム、機械など 仕上本体:サーチライトニッケルクロム,樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:生地 製品質量(g)617 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受けかかり代調整 +3mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする