EL-105S-2P 密閉用ハンドル(ステンレスタイプ・受け:樹脂スラセタイプ) シブタニ 53256307 EL-105S-2P 密閉用ハンドル(ステンレスタイプ・受け:樹脂スラセタイプ) シブタニ 53256307 EL-105S-2P 密閉用ハンドル(ステンレスタイプ・受け:樹脂スラセタイプ) シブタニ 53256307

密閉用ハンドル(ステンレスタイプ・受け:樹脂スラセタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53256307 品番 EL-105S-2P
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ステンレス製で耐食性に優れています。強力密閉が可能です。受けのかかり代の調整が可能です。受け部分には樹脂スラセを設けており、摩擦粉の発散を抑制します。ハンドル・カム位置を上下左右方向に組換え可能です。左右兼用型です。(カムの組替えで勝手変更)性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。

寸法A(mm)70 寸法B(mm)50 寸法C(mm)20 寸法D(mm)28 寸法E(mm)30〜33 寸法F(mm)23 寸法G(mm)130 寸法H(mm)24 寸法I(mm)18 寸法J(mm)12.5 寸法K(mm)24 寸法L(mm)44 材質ステンレス(SUS304)、[樹脂スラセ・樹脂ワッシャ]:ポリアセタール(POM) 用途空調冷熱、クリーンルーム、車両、機械など 仕上本体:バフ研磨、樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:生地 製品質量(g)441 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受けかかり代調整 +3mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする