EL-505-1-2 密閉アジャスタハンドル シブタニ 53256456 EL-505-1-2 密閉アジャスタハンドル シブタニ 53256456 EL-505-1-2 密閉アジャスタハンドル シブタニ 53256456 EL-505-1-2 密閉アジャスタハンドル シブタニ 53256456 EL-505-1-2 密閉アジャスタハンドル シブタニ 53256456

密閉アジャスタハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)15 注文コード53256456 品番EL-505-1-2
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は寸法Dなど4種類から選べます 他の種類を見る

ボルトの締込量により、密閉力を調整できます。パッキンにより、高い防水性能(IPX5)を実現しました。砂噛み防止のため、ボタン周りにC面を施しました。取付ビスは、スパナも使用できるアプセットねじを採用。左右兼用型です。性能 ハンドル引張強度試験規定値150N合格。アーム引張り強度試験規定値300N合格。耐久試験3万回合格。

寸法A(mm)12.5〜30 寸法B(mm)40 寸法C(mm)28.5 寸法D(mm)15 寸法E(mm)78 材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/焼付塗装(シルバー) 用途車両、工作機械など 製品質量(g)410 キー RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX5
注意
※適応板厚1.0〜4.0mm。※M5推奨締付トルク1.5〜2N・m。※M8推奨締付トルク7〜8N・m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする