商品レビューを投稿する内容量1個寸法D(mm)15注文コード53256465品番EL-506-1-2
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078販売価格(税別)
ボルトの締込量により、密閉力を調整できます。パッキンにより、高い防水性能(IPX5)を実現しました。砂噛み防止のため、ボタン周りにC面を施しました。取付ビスは、スパナも使用できるアプセットねじを採用。左右兼用型です。性能 ハンドル引張強度試験規定値150N合格。アーム引張り強度試験規定値300N合格。耐久試験3万回合格。