コーナーハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53256535 品番EL-502
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クリーンルームのパスボックスや試験機など、密閉性が求められる扉に最適です。樹脂ローラーを採用し、耐久性に優れた商品です。受けのかかりを、見込み・見付方向で調整できます。(見付方向は裏面の調整版で調整。見込方向は調整ネジで調整。)性能 耐久試験30万回合格

材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキ 用途空調冷熱、クリーンルームなど 付属品本体:M5×35丸皿小ネジ(+)SUS:3本,受け:M5×12ばね座金平座組込なべ小ネジ(+)SUS:3本 寸法(mm)図面通り 製品質量(g)840 キーS200 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする