取手

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 使用荷重(N)250(26kgf) 注文コード53256596 品番ETP-109-2
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は使用荷重など2種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザインで幅広く使えます。

材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキ 用途機械など 寸法(mm)図面通り 製品質量(g)85 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)250(26kgf)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-18
用途:
キッチンの取っ手交換
不動産業

ピッチを合わせるとねじ太さが変わってしまい、取り付けに苦労した。商品は高級感もあり、良い商品だった。ねじが付属していないので、注意が必要です。M6の太さでそれぞれ長さのあったねじを別途購入する必要があります。

対象商品:
53256596
2020-06-26
用途:
キッチン扉のリフォーム

とてもしっかりしていて、重厚な高級感があり満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
1人が参考にしています
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする