シブタニ
シブタニの ハンドル・取っ手・グリップ
シブタニの ハンドル、取手
シブタニの 取手・引手
SUS丸棒取手(雌ねじタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53256736
品番
ETP-115-6
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
各種機器に合わせてサイズが選べます。
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
110
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
R10
寸法F(mm)
M6
寸法G(mm)
8
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バフ研磨
用途
機械など
製品質量(g)
94
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
360(37kgf)