シブタニ
シブタニの ハンドル・取っ手・グリップ
シブタニの ハンドル、取手
シブタニの 取手・引手
SUS丸棒取手(雌ねじタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53256763
品番
ETP-115-9
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
各種機器に合わせてサイズが選べます。
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
188
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
R12
寸法F(mm)
M8
寸法G(mm)
10
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バフ研磨
用途
機械など
製品質量(g)
214
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
1680(171kgf)