シブタニ
シブタニの ハンドル・取っ手・グリップ
シブタニの ハンドル、取手
シブタニの 取手・引手
座金(ステンレスタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
53256867
品番
EB-201-7
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/電解研磨
用途
ETP-114/115/116/117用化粧座金
寸法A(mm)
12.2
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
1.5
寸法B(mm)
4.5
寸法C(mm)
8.2
製品質量(g)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応