キャップ付き取手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53256946 品番EDU-90-1
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

取付部が隠せる、意匠性の高い取手です。キャップ付きです。

寸法A(mm)190 寸法B(mm)123 寸法C(mm)150 材質取手:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ABS樹脂 用途車両、機械など タイプAタイプ 仕上取手:クロームメッキ,キャップ:生地(ブラック) 製品質量(g)70 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)230(23kgf)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする