シブタニ
アルミグリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
536
416
536
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53257025
品番
ETP-500-2
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
大型ですが軽量な取手です。
用途
車両、機械など
材質/仕上
アルミ押出材(A6063S-T5)/ショットブラスト+アルマイト
寸法L(mm)
536
寸法P(mm)
520
製品質量(g)
970
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
500(51kgf)