曜日別特売
ETP-510-4 アルミグリップ(丸型) シブタニ 53257104

ETP-510-4 アルミグリップ(丸型) シブタニ 53257104
ETP-510-4 アルミグリップ(丸型) シブタニ 53257104

アルミグリップ(丸型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)600
内容量1本注文コード53257104品番ETP-510-4
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

余裕のあるサイズ感に加え、アルミ製で軽量です。グリップに押出材を採用し、豊富な長さ違いに対応しています。手触りの良いエッチング+アルマイト仕上げです。ブラケットのやわらかい曲面が、手に良く馴染みます。左右兼用型です。

用途
車両、機械など
寸法L(mm)600寸法P(mm)540材質グリップ:アルミ押出材(A6061S-T6),ブラケット:アルミダイキャスト(ADC)仕上グリップ:エッチング+アルマイト,ブラケット:焼付塗装(シルバー)製品質量(g)600RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)560(57kgf)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする