アルミグリップ(丸型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53257129 品番ETP-510-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,130
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

余裕のあるサイズ感に加え、アルミ製で軽量です。グリップに押出材を採用し、豊富な長さ違いに対応しています。手触りの良いエッチング+アルマイト仕上げです。ブラケットのやわらかい曲面が、手に良く馴染みます。左右兼用型です。

寸法L(mm)800 寸法P(mm)740 材質グリップ:アルミ押出材(A6061S-T6),ブラケット:アルミダイキャスト(ADC) 用途車両、機械など 仕上グリップ:エッチング+アルマイト,ブラケット:焼付塗装(シルバー) 製品質量(g)735 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)560(57kgf)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする