シブタニ
シブタニの ハンドル・取っ手・グリップ
シブタニの ハンドル、取手
シブタニの 取手・引手
アルミグリップ(楕円形・ショットブラスト仕上げ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53257174
品番
ETP-503-3
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
サイズバリエーションの豊かな取手です。楕円形で、握りやすい形状です。アルミ製のため、軽量です。ショットブラスト仕上げにより、手触りの良い質感です。
寸法L(mm)
417
寸法P(mm)
400
材質/仕上
アルミ押出材(A6063S-T5)/ショットブラスト+アルマイト(ブラック)
用途
車両、機械など
製品質量(g)
430
RoHS指令(10物質対応)
対応