シブタニ
シブタニの ハンドル・取っ手・グリップ
シブタニの ハンドル、取手
シブタニの 埋込取手・掘込取手
堀込引手(ボルトタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53257323
品番
DU-B82-1
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
堀込部に、手のひら側と手の甲側の両方に折り返しをつけており、手に優しい形状です。パネルの裏側よりナット等で固定するボルトタイプです。ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
94
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
40
寸法F(mm)
61
寸法G(mm)
12
寸法H(mm)
43
寸法I(mm)
64
寸法X(mm)
32
寸法Y(mm)
76
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン
用途
建築設備、機械など
付属品
ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー:各4個
製品質量(g)
86
RoHS指令(10物質対応)
対応