シブタニ
シブタニの ハンドル・取っ手・グリップ
シブタニの ハンドル、取手
シブタニの 埋込取手・掘込取手
掘込引手(難燃・ワンタッチ取付タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53257409
品番
ETP-133-1-2-IW
参考基準価格(税別)
¥90
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
¥
89
バスケットに入れる
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
幅広い用途に使用できる樹脂取手です。ワンタッチで取り付けできます。難燃性樹脂製です。
材質/仕上
難燃性樹脂(ABS UL94 V-0)/生地(ブラック・アイボリー)
用途
建築設備、機械など
寸法(mm)
図面通り
適合板厚(mm)
1.2
製品質量(g)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応