シブタニ
シブタニの 扉部品
シブタニの ロック、鍵、キー
シリンダー錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53257707
品番
EL-321-1
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
止め金の回転は裏の止め金の付け替えで右回転・左回転の変更が可能です。2カ所抜きです。EL-321-2は、カバー付きです。左右兼用型です。
用途
建築設備、機械など
付属品
止め金(t=3.2)1枚,キー(No.200)2本,スペーサー(t=4)1枚(EL-321-1のみ)
材質
本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),止め金:スチール(SPCC)
寸法(mm)
図面通り
仕上
本体:クロームメッキ,止め金:有色クロメート
製品質量(g)
64
キー
S200
RoHS指令(10物質対応)
対応