パチン錠(スチール・ステンレス)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53257725 品番 ELP-104-1
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

バネ部により締め付けます。

寸法A(mm)40 寸法B(mm)38 寸法C(mm)16 寸法D(mm)15 寸法G(mm)13 寸法H(mm)2 寸法I(mm)8.3 寸法J(mm)1.6 寸法L(mm)19 寸法O(mm)42 寸法P(mm)11 引張荷重(N)締代1mm:89、締代2mm:100、締代3mm:110 材質スチール(SPCC) 用途車両、機械など 仕上光沢クロメート 製品質量(g)39 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-11-22
用途:
オリコン箱の止め金に
旭高珠算塾 様 (サービス業)

バイク荷台にオリコン箱を取り付けましたが走行中に蓋がバタ付くことがあり対策を考えていたところ良い物が見つかりました、取り付け相手が樹脂なので補強プート拵えてリベッター止めしようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする