パチン錠(鍵穴付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53257777 品番 ELP-201-1
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

ステンレス製で耐食性に優れています。南京錠を取り付ける事だできます。

寸法A(mm)39 寸法B(mm)25 寸法C(mm)16 寸法D(mm)16 寸法E(mm)23 寸法F(Φmm)3 寸法G(mm)9 寸法H(mm)1 寸法I(mm)9 寸法J(mm)1.2 寸法K(mm)23 寸法L(mm)8 寸法M(Φmm)4.5 寸法N(Φmm)5.5 寸法O(mm)30 寸法P(mm)9.7 寸法Q(mm)10 寸法R(Φmm)4.1 寸法S(Φmm)5.5 寸法T(Φmm)5 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨 用途建築設備、看板など 製品質量(g)17 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)98(10kgf)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする