寸法A(mm)53
寸法B(mm)32
寸法C(mm)21
寸法D(mm)18
寸法E(mm)28
寸法F(Φmm)3
寸法G(mm)13
寸法H(mm)1.5
寸法I(mm)10
寸法J(mm)1.5
寸法K(mm)34
寸法L(mm)8.5
寸法M(Φmm)4.2
寸法N(Φmm)6
寸法O(mm)33
寸法P(mm)11
寸法Q(mm)12
寸法R(Φmm)4.2
寸法S(Φmm)6
寸法T(Φmm)5.5
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨
用途建築設備、看板など
製品質量(g)37
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)147(15kgf)