シブタニ
シブタニの キャッチ
シブタニの キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
小型パチン錠(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53257804
品番
ELP-113S
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨
用途
建築設備、機械など
寸法(mm)
図面通り
製品質量(g)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
50(5kgf)