シブタニ
シブタニの キャッチ
シブタニの キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
オートロックパチン錠(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53257813
品番
ELP-126S-1
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨
用途
建築設備、機械など
寸法(mm)
図面通り
製品質量(g)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
50(5kgf)