シブタニ
シブタニの キャッチ
シブタニの キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
コーナーパチン錠(ステンレス)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53257829
品番
ELP-B119S
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法Y(mm)
39.5〜43.5
引張荷重(N)
締代1mm:100、締代2mm:130、締代3mm:150
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/光沢バレル研磨
用途
車両、機械など
製品質量(g)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※Y寸法は43.5mmを超えないようにしてください。