ステンレスストライカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53257899 品番EL-905-B
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

ボタンを押すだけでラッチが解除できます。面付け、掘り込みの2種類の納まりに対応できます。(面付けの場合、専用台座EL-905-SPをご使用ください。)バス、特装車の内装やコンビニカウンターに最適です。樹脂製で軽量です。性能 耐久試験10万回合格。ラッチ側圧強度規定値1000N合格。EL-905-SPは、面付納まりの場合に使用する台座です。EL-905-Bは、プッシュラッチ用受けです。

用途建築設備、車両など 寸法(mm)図面通り 材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地 製品質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本体:EL-905。※専用台座:EL-905-SP。※専用台座取付推奨ビス:M4バインド小ネジ。※専用受け:EL-905-B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする