シブタニ
シブタニの 蝶番・ヒンジ
シブタニの ラッチ
レバー付ラッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53257953
品番
EL-910
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
ラッチとレバーが一体になった簡易型ラッチ錠です。
用途
分電盤・配電盤、計測機器など
材質
ラッチ:ポリカーボネート(PC),ベース:スチール(SPCC相当)
仕上
ラッチ:生地(ブラック),ベース(有色クロメート)
製品質量(g)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応