シブタニ
シブタニの キャッチ
シブタニの ドアキャッチ
ボールキャッチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53258005
品番
SC-201-1
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
振動機器に適しています。
寸法A(mm)
42.5
寸法B(mm)
52
寸法C(mm)
8
寸法D(mm)
7.5
寸法E(mm)
6.4
寸法F(mm)
7.3
寸法G(mm)
10
寸法H(mm)
11.3
寸法I(mm)
2.5
寸法J(mm)
2.7
寸法K(mm)
13.7
寸法L(mm)
35
寸法M(mm)
16
寸法N(Φmm)
3.4×6.1
用途
機械など
材質/仕上
亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキ
製品質量(g)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
19(1.9kgf)