シブタニ
シブタニの キャッチ
シブタニの ドアキャッチ
ボールキャッチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53258014
品番
SC-201-2
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
振動機器に適しています。
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
30.2
寸法C(mm)
10.2
寸法D(mm)
9
寸法E(mm)
7.2
寸法F(mm)
8.1
寸法G(mm)
12
寸法H(mm)
12.8
寸法I(mm)
2.5
寸法J(mm)
2.9
寸法K(mm)
15.3
寸法L(mm)
40
寸法M(mm)
20
寸法N(Φmm)
4.6×8.1
用途
機械など
材質/仕上
亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキ
製品質量(g)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
21(2.1kgf)