シブタニ
シブタニの キャッチ
シブタニの ドアキャッチ
ボールキャッチ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53258023
品番
SC-201-3
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
振動機器に適しています。
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
42
寸法C(mm)
13.5
寸法D(mm)
10.5
寸法E(mm)
10.5
寸法F(mm)
10.8
寸法G(mm)
17
寸法H(mm)
17
寸法I(mm)
4.2
寸法J(mm)
4
寸法K(mm)
21.3
寸法L(mm)
60
寸法M(mm)
30
寸法N(Φmm)
4.3×8.1
用途
機械など
材質/仕上
亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキ
製品質量(g)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
25(2.5kgf)