シブタニ
シブタニの キャッチ
シブタニの ドアキャッチ
マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53258127
品番
EMC-103S
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
幅広い用途にご使用いただけます。
用途
機械など
材質
マグネット:フェライト(異方性),ケース:アルミニウム(A1050P),受け:スチール(SPCC)
仕上
ケース:吹付塗装(メタリックブラウン),受け:クロームメッキ
製品質量(g)
37
吸着力(N[kgf])
約54.0(5.5)
RoHS指令(10物質対応)
対応