シブタニ
シブタニの キャッチ
シブタニの ドアキャッチ
マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
マグネット:フェライト(等方性),ケース:アルミニウム(A1050P),受け:スチール(SPCC)
仕上
ケース:アルマイト(ゴールド),受け:光沢クロメート
吸着力(N[kgf])
約24.5(2.5)
注文コード
53258197
品番
EMC-107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥140
この商品は
材質・仕上・吸着力
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
幅広い用途にご使用いただけます。
用途
機械など
材質
マグネット:フェライト(等方性),ケース:アルミニウム(A1050P),受け:スチール(SPCC)
仕上
ケース:アルマイト(ゴールド),受け:光沢クロメート
製品質量(g)
15
吸着力(N[kgf])
約24.5(2.5)
RoHS指令(10物質対応)
対応