シブタニ
シブタニの キャッチ
シブタニの ドアキャッチ
マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53258215
品番
EMC-108
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
幅広い用途にご使用いただけます。
用途
機械など
材質
マグネット:フェライト(等方性),ケース:ABS樹脂,受け:スチール(SPCC)
仕上
ケース:生地(ブラウン),受け:ブロンズメッキ
製品質量(g)
13
吸着力(N[kgf])
約14.7(1.5)
RoHS指令(10物質対応)
対応