シブタニ
シブタニの キャッチ
シブタニの ドアキャッチ
マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53258319
品番
EMC-301WH
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
幅広い用途に使用できます。
用途
機械など
材質
マグネット:フェライト(等方性)、ケース:ポリエチレン(PE)、受板:スチール(SPCC)
仕上
ケース:生地(ホワイト)、受板:光沢クロメート
製品質量(g)
20
吸着力(N[kgf])
約34.3(3.5)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※受板は別売りです。