シブタニ
シブタニの キャッチ
シブタニの ドアキャッチ
マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53258355
品番
EMC-311S
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
埋込型です。
材質
マグネット:フェライト(異方性)、ケース:ナイロン(PA)
仕上
生地(ホワイト・グレー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
吸着力(N[kgf])
約34.3(3.5)
ケース色
白
色
爪:青
適合
EMC-316
製品質量(g)
10
用途
機械など
注意
※EMC-316はEMC-311(S)用のマグネットキャッチ受けです。※EMC-317はEMC-312(S)用のマグネットキャッチ受けです。