シブタニ
シブタニの キャッチ
シブタニの ドアキャッチ
マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53258364
品番
EMC-312
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
埋込型です。
材質
マグネット:フェライト(等方性)、ケース:ナイロン(PA)
仕上
生地(ホワイト・グレー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
吸着力(N[kgf])
約24.5(2.5)
ケース色
白
色
爪:白
適合
EMC-317
製品質量(g)
19
用途
機械など
注意
※EMC-316はEMC-311(S)用のマグネットキャッチ受けです。※EMC-317はEMC-312(S)用のマグネットキャッチ受けです。