シブタニ
シブタニの キャッチ
シブタニの ドアキャッチ
マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53258407
品番
EMC-314S
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥108
販売価格(税別)
¥
98
バスケットに入れる
埋込型です。
材質
マグネット:フェライト(異方性)、ケース:ナイロン(PA)
仕上
生地(ホワイト・グレー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
吸着力(N[kgf])
約21.6(2.2)
ケース色
灰
色
爪:青
製品質量(g)
5
用途
機械など
注意
※EMC-316はEMC-311(S)用のマグネットキャッチ受けです。※EMC-317はEMC-312(S)用のマグネットキャッチ受けです。