シブタニ
シブタニの キャッチ
シブタニの ドアキャッチ
マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
マグネット:フェライト(異方性)、ケース:ナイロン(PA)
吸着力(N[kgf])
約12.7(1.3)
注文コード
53258416
品番
EMC-315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥100
この商品は
材質・吸着力
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
埋込型です。
材質
マグネット:フェライト(異方性)、ケース:ナイロン(PA)
仕上
生地(ホワイト・グレー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
吸着力(N[kgf])
約12.7(1.3)
ケース色
白
色
爪:緑
製品質量(g)
5
用途
機械など
注意
※EMC-316はEMC-311(S)用のマグネットキャッチ受けです。※EMC-317はEMC-312(S)用のマグネットキャッチ受けです。