シブタニ
シブタニの キャッチ
シブタニの ドアキャッチ
マグネットキャッチ受け
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53258468
品番
EMC-11A
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
樹脂タイプ(A)とステンレス板タイプ(B)の2種類ございます。
用途
精密機器、クリーンルーム、機械など
適合
EMC-10/11
材質
受け:スチール(SPCC)、ケース:ポリアセタール(POM)
仕上
生地(ホワイト)
製品質量(g)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応