DEH-T21S-3 トルクヒンジ(ステンレス・クリック式) シブタニ 53258626 DEH-T21S-3 トルクヒンジ(ステンレス・クリック式) シブタニ 53258626 DEH-T21S-3 トルクヒンジ(ステンレス・クリック式) シブタニ 53258626 DEH-T21S-3 トルクヒンジ(ステンレス・クリック式) シブタニ 53258626

トルクヒンジ(ステンレス・クリック式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード53258626 品番DEH-T21S-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,350
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

任意の角度で扉を保持できるヒンジです。開け始めと閉め切り付近でトルクが抜けるため、はね返らずにピタッと扉が閉まります。0.8N・m,1.5N・mの2種類からお選びいただけます。ワッシャーなどの機構部品も全てステンレス製で、耐食性に優れています。横使い・縦使い共に可能です。機構部のカバー無タイプ・カバー付タイプの2種類がございます。

材質ステンレス(SUS304) 用途制御盤・家具家電・事務機器・医療機器などの屋内機器 仕様トルク有効範囲:取付面から180° 性能耐久性:20,000回(トルク変動率25%以内) カバー無し 質量(g)40 使用温度範囲0℃〜40℃ 仕上光沢バレル トルク(N・m)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※適応扉:選定計算式⇒(扉長さ※1÷2)×扉重量(kg)×9.8≦製品トルク値。縦使い使用可(2個での並列使用を推奨)。連続作動を行う所には使用しないでください。高湿環境でのご使用の際は保護カバー付を推奨いたします。※1:ヒンジ取付側から戸先側までの距離をメートル換算し計算してください。(トルク値計算方法の画像もご参照ください)。2個使いの場合は製品トルク値を2倍にして選定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする