シブタニ
シブタニの 足場周辺機器
シブタニの アジャスターボルト
アジャスターボルト(鉄・標準タイプ)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53258906
品番
EA13-16100
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
寸法A(Φmm)
75
寸法B(mm)
24
寸法D(mm)
M16×P2
寸法H(mm)
10
寸法I(mm)
18
寸法L1(mm)
100
寸法L2(mm)
128
材質
シャフト:スチール(SWRM),底部:スチール(SPCC)
仕上
光沢クロメート
用途
建築設備・機械など
C
H形十字穴No.3
製品質量(g)
320
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
5(510)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ボルト保護カバー付です。