アジャスターボルト(鉄・標準タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53258915 品番 EA13-16130
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別) アウトレット
¥459369

標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。

寸法A(Φmm)75 寸法B(mm)24 寸法D(mm)M16×P2 寸法H(mm)10 寸法I(mm)18 寸法L1(mm)130 寸法L2(mm)158 材質シャフト:スチール(SWRM),底部:スチール(SPCC) 仕上光沢クロメート 用途建築設備・機械など CH形十字穴No.3 製品質量(g)360 使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])5(510) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ボルト保護カバー付です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53258879
2022-12-27
用途:
機械のレベル出し

値段的に安くて使い勝手が良いです。サイズもいろいろあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする